Stufenbohrer HSS, Bohrbereich Ø 20-30 mm

Artikelnummer: Z00422122
EAN: 4026558053233
Stufenbohrer HSS, Bohrbereich Ø 20-30 mm
Inkl. Steuern: 34,02 € VE 1 Stück Netto 28,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stufenbohrer mit 3-Flächen-Schaft

- Der 3-Flächen-Schaft ermöglicht durch die abgeflachten Kanten eine gute Drehmomentübertragung und verhindert so das Durchrutschen im Bohrfutter - In den Nuten ist der jeweilige Loch-Ø lasersigniert

- Gratfreies Bohren, Aufreiben und Entgraten in einem Arbeitsgang - Für Bleche, Rohre und Profile

Blank, gerade genutet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenhöhe mm 4
Schaft-Ø (mm) 12
Bohrbereich Ø (mm) 20-30
Abmessungen (mm) 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30
Gesamtlänge (mm) 88

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen