Stufenbohrer HSS, mit Spiralnute, Bohrbereich Ø 4-20 mm

Artikelnummer: Z00443547
EAN: 4026558070025
Stufenbohrer HSS, mit Spiralnute, Bohrbereich Ø 4-20 mm
Inkl. Steuern: 23,75 € VE 1 Stück Netto 19,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung



Stufenbohrer mit Spiralnute und Kantenbrecher.

- Mit ROTASTOP®-Komfortschaft - Kein Durchrutschen im Bohrfutter - Optimale Drehmomentübertragung, da sich der ROTASTOP® durch ansteigende Form selbst im Bohrfutter spannt - ROTASTOP® ermöglicht einfaches Werkzeugwechseln in Sekundenschnelle - In den Nuten ist der jeweilige Loch-Ø lasersigniert

- Gratfreies Bohren, Aufreiben und beidseitiges Entgraten in einem Arbeitsgang - Für Bleche, Rohre und Profile

Vorteile der Spiralnute: - Geringerer Kraftaufwand - Bessere Schneidleistungen - Höhere Standzeiten - Verringerte Aufbauschneiden - Geringe Gratbildung - Ruhigeres Arbeiten - Späne werden abgeführt - Oberflächen können nicht verkratzen

Blank

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenhöhe mm 4
Schaft-Ø (mm) 8
Bohrbereich Ø (mm) 4-20
Abmessungen (mm) 4-6-8-10-12-14-16-18-20
Gesamtlänge (mm) 67

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen