Stufenbohrer HSS TiAlN, für Kabelverschraubungen, M12x1,5 - M40 x 1,5

Artikelnummer: Z00434278
EAN: 4026558053172
Stufenbohrer HSS TiAlN, für Kabelverschraubungen, M12x1,5 - M40 x 1,5
Inkl. Steuern: 92,00 € VE 1 Stück Netto 77,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiAIN

Metrisches Feingewinde nach DIN EN 60423, ersetzt das PG-Gewinde. Stufenbohrer HSS mit Spiralnute und Kantenbrecher.

- Mit ROTASTOP®-Komfortschaft - Kein Durchrutschen im Bohrfutter - Optimale Drehmomentübertragung, da sich der ROTASTOP® durch ansteigende Form selbst im Bohrfutter spannt - ROTASTOP® ermöglicht ein einfaches Werkzeugwechseln in Sekundenschnelle - In den Nuten ist der jeweilige Loch-Ø lasersigniert

- Gratfreies Bohren, Aufreiben und beidseitiges Entgraten in einem Arbeitsgang - Für Bleche, Rohre aus Baustahl, CrNi-Stahl, NE-Metallen bis 6 mm Materialstärke - Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke

Vorteile der Spiralnute: - Geringerer Kraftaufwand - Bessere Schneidleistungen - Höhere Standzeiten - Verringerte Aufbauschneiden - Geringe Gratbildung - Ruhigeres Arbeiten - Späne werden abgeführt - Oberflächen können nicht verkratzen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 12
Abmessung M12 x 1,5 - M40 x 1,5
Gesamtlänge (mm) 96

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen