Stufenb.HSS spiralg. 4-20,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283887
EAN: 4317784408837
Herstellernummer: 4317784408837
Stufenb.HSS spiralg. 4-20,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 38,15 € VE 1 Stück Netto 32,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Oberfläche /1314 Stufenb.HSS spiralg. 4-20,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Stufenlänge (mm) 4
Schaft-D h8 mm 8
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Gesamtlänge (mm) 67
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen