• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-G, ProBox, 25-teilig, DIN 338, 135° 1-13 mm

25 Stück pro Box

UVP: 63,57 € 32,00 € Netto 26,89 €
- 37%

carolus Spiralbohrersatz in Metallkassette 25-tlg, rollgewalzt

UVP: 27,01 € 16,93 € Netto 14,23 €
- 36%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-R, 19-teilig, 1 - 10 mm, Metallkassette

19 Stück pro Box

UVP: 16,05 € 10,21 € Netto 8,58 €
- 61%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338 mit Sechskantschaft, 135°, 5-teilig, 2 - 6 mm

5 Stück pro Box

UVP: 22,62 € 8,90 € Netto 7,48 €
- 29%

HAZET Spiralbohrer-Kassette 2128-1

UVP: 83,66 € 59,00 € Netto 49,58 €
- 38%

carolus Spiralbohrersatz in Metallkassette 170-tlg, rollgewalzt

UVP: 86,75 € 53,43 € Netto 44,90 €

FORMAT Stufenb.HSS spiralg. TiN 6 -36,00mm FORMAT

Artikelnummer:  
Z00283895 
EAN:  
4317784476300 
Herstellernummer:  
4317784476300 
Marke:  
FORMAT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

79,86 €

Netto 67,11 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Gesamtlänge 82 Millimeter
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Schaft-D h8 mm 12
Stufenlänge 3 Millimeter
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Oberfläche TiN/1320 Stufenb.HSS spiralg. TiN 6 -36,00mm FORMAT.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben