Stufenb.HSSspiralg.TiALN 4 -30,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283906
EAN: 4317784395908
Herstellernummer: 4317784395908
FORMAT
Stufenb.HSSspiralg.TiALN 4 -30,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 188,07 € VE 1 Stück Netto 158,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Oberfläche TiAlN/1319 Stufenb.HSSspiralg.TiALN 4 -30,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Satzinhalt mm 4-12, 4-20, 6-30
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen