Univ.-Stufenb.Bit HSS 4 -20,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283883
EAN: 4317784517188
Herstellernummer: 4317784517188
Univ.-Stufenb.Bit HSS 4 -20,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 41,30 € VE 1 Stück Netto 34,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Stufenbohrer-Bit Ausführung: HSS, spiralgenutet. 1/4 Bit-Antrieb (6,35 mm), Schaftlänge 27 mm. Anwendung: Für gratfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen. Attribute: Gesamtlänge: 81 mm, Ø: 4-20 mm, Stufenlänge: 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Stufenlänge (mm) 4
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) bedingt geeignet
Ø (mm) 43922
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Gesamtlänge (mm) 81
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen