Univ.-Stufenb.Bit HSS 6 -30,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283884
EAN: 4317784517195
Herstellernummer: 4317784517195
FORMAT
Univ.-Stufenb.Bit HSS 6 -30,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 71,53 € VE 1 Stück Netto 60,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Stufenbohrer-Bit Ausführung: HSS, spiralgenutet. 1/4 Bit-Antrieb (6,35 mm), Schaftlänge 27 mm. Anwendung: Für gratfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen. Attribute: Gesamtlänge: 105 mm, Ø: 6-30 mm, Stufenlänge: 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Stufenlänge (mm) 4
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) bedingt geeignet
Ø (mm) 11049
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Gesamtlänge (mm) 105
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen