Univ.-Stufenb. HSS 4 -20,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283839
EAN: 4317784107822
Herstellernummer: 4317784107822
Univ.-Stufenb. HSS 4 -20,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 24,16 € VE 1 Stück Netto 20,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Oberfläche /1315 Univ.-Stufenb. HSS 4 -20,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Stufenlänge 4 Millimeter
Schaft-D h8 mm 8
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Gesamtlänge 67 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen