Univ.-Stufenb. HSS 40-50,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283844
EAN: 4317784475969
Herstellernummer: 4317784475969
Univ.-Stufenb. HSS 40-50,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 128,65 € VE 1 Stück Netto 108,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Oberfläche /1315 Univ.-Stufenb. HSS 40-50,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Schaft-D h8 mm 13
Stufenlänge 4 Millimeter
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Gesamtlänge 107 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen