• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-G, ProBox, 25-teilig, DIN 338, 135° 1-13 mm

25 Stück pro Box

UVP: 63,57 € 32,00 € Netto 26,89 €
- 61%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338 mit Sechskantschaft, 135°, 5-teilig, 2 - 6 mm

5 Stück pro Box

UVP: 22,62 € 8,90 € Netto 7,48 €
- 34%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-TiN, 19-teilig, 1 -10 mm, Gripbox

UVP: 19,60 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 38%

carolus Spiralbohrersatz in Metallkassette 170-tlg, rollgewalzt

UVP: 86,75 € 53,43 € Netto 44,90 €

FORMAT Univ.-Stufenb. HSS 50-60,00mm FORMAT

Artikelnummer:  
Z00283845
EAN:  
4317784475976
Herstellernummer:  
4317784475976
Marke:  
FORMAT

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

182,69 €

Netto 153,52 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Gesamtlänge 120 Millimeter
Schaft-D h8 mm 13
Stufenlänge 4 Millimeter
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Oberfläche /1315 Univ.-Stufenb. HSS 50-60,00mm FORMAT.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben