Univ.-Stufenb. HSS TiAlN11,4-26,75mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283872
EAN: 4317784476218
Herstellernummer: 4317784476218
Univ.-Stufenb. HSS TiAlN11,4-26,75mm FORMAT
Inkl. Steuern: 82,15 € VE 1 Stück Netto 69,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiAlN-beschichtet/1313 Univ.-Stufenb. HSS TiAlN11,4-26,75mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Stufenlänge (mm) 6
Schaft-D h8 mm 12
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Gesamtlänge (mm) 92
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen