Univ.-Stufenb. HSS TiAlN4 -12,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283862
EAN: 4317784476119
Herstellernummer: 4317784476119
Univ.-Stufenb. HSS TiAlN4 -12,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 27,82 € VE 1 Stück Netto 23,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiAlN-beschichtet/1313 Univ.-Stufenb. HSS TiAlN4 -12,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stufenlänge 5 Millimeter
Schaft-D h8 mm 6
Gesamtlänge 80 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen