Univ.-Stufenb. HSS TiAlN40-50,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283868
EAN: 4317784476171
Herstellernummer: 4317784476171
Univ.-Stufenb. HSS TiAlN40-50,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 210,40 € VE 1 Stück Netto 176,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiAlN-beschichtet/1313 Univ.-Stufenb. HSS TiAlN40-50,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Stufenlänge (mm) 4
Schaft-D h8 mm 13
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Gesamtlänge (mm) 107
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen