Univ.-StufenbBitStz.HSS 4-12/4-20/6-30 FORMAT

Artikelnummer: Z00283885
EAN: 4317784517201
Herstellernummer: 4317784517201
Univ.-StufenbBitStz.HSS 4-12/4-20/6-30 FORMAT
Inkl. Steuern: 133,14 € VE 1 Stück Netto 111,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Stufenbohrer-Bit-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Attribute: Satzinhalt: 4-12; 4-20; 6-30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Satzinhalt mm 4-12, 4-20, 4-30
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen