Univ.-StufenbStz.HSSTiAlN4-12/12-20/20-30 FORMAT

Artikelnummer: Z00283879
EAN: 4317784493239
Herstellernummer: 4317784493239
Univ.-StufenbStz.HSSTiAlN4-12/12-20/20-30 FORMAT
Inkl. Steuern: 127,87 € VE 1 Stück Netto 107,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiAlN-beschichtet/1313 Univ.-StufenbStz.HSSTiAlN4-12/12-20/20-30 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Satzinhalt mm 4-12, 12-20, 20-30
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg. bedint geeignet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen