Kurzstufenbohrer HSS M10 DL 180G. TiN Gühring

Artikelnummer: Z00280901
EAN: 4049844005402
Herstellernummer: 9002490180000
Kurzstufenbohrer HSS M10 DL 180G. TiN Gühring
Inkl. Steuern: 68,07 € VE 1 Stück Netto 57,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurzstufenbohrer 180° für Durchgangsbohrungen, TiN-beschichtet, GÜHRING Ausführung: HSS, nach Werksnorm, Typ N. Sehr torsionsstabiles Modell, profilgeschliffen, Oberfläche , rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Kurze Bauform nach DIN 1897, Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Bohrung und Senkung werden in einem Arbeitsgang zueinander fluchtend gefertigt. Ø-Toleranz: d1 = h6. Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen. Ausführung: Senkwinkel 180°, mittel. Anwendung: Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubenkopfsenkungen 180°. Form H, J und K nach DIN 84, DIN 912, DIN 6912, DIN 7513 und DIN 7984. Attribute: Bohrer-Ø d1 x Senker-Ø d2: 11,0 x 18 mm, Bohrstufenlänge l3: 23 mm, für Gewinde: M10 , Gesamtlänge l1: 123 mm, Spirallänge l2: 62 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 18
Stähle bis 1000 N/mm2 30
Spirallänge l2 mm 62
Bohrstufenlänge l3 mm 23
Bohrer-D d1 x Senker-D d2 mm 11,0 x 18
Kupfer, Messing, Bronzen 65
Für Gewinde M10
Gusseisenwerkstoffe 33
Gesamtlänge L1 mm 123
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen