Kurzstufenbohrer HSS M10 DL 90G. TiN Gühring

Artikelnummer: Z00280875
EAN: 4049844005532
Herstellernummer: 9002380190000
Kurzstufenbohrer HSS M10 DL 90G. TiN Gühring
Inkl. Steuern: 68,94 € VE 1 Stück Netto 57,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurzstufenbohrer 90° für Durchgangsbohrungen, TiN-beschichtet, GÜHRING Ausführung: HSS, nach Werksnorm, Typ N. Sehr torsionsstabiles Modell, profilgeschliffen, Oberfläche , rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Kurze Bauform nach DIN 1897, Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Bohrung und Senkung werden in einem Arbeitsgang zueinander fluchtend gefertigt. Ø-Toleranz: d1 = h6. Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen. Ausführung: Senkwinkel 90°, fein. Anwendung: Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubenkopfsenkungen 90°. Form A und B nach DIN 74, Teil 1. Für Schrauben nach DIN 963 und DIN 964. Besonders für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen geeignet. Attribute: Bohrer-Ø d1 x Senker-Ø d2: 10,5 x 19,0 mm, Bohrstufenlänge l3: 23 mm, für Gewinde: M10 , Gesamtlänge l1: 127 mm, Spirallänge l2: 64 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 18
Stähle bis 1000 N/mm2 30
Spirallänge l2 mm 64
Bohrstufenlänge l3 mm 23
Bohrer-D d1 x Senker-D d2 mm 10,5 x 19,0
Kupfer, Messing, Bronzen 65
Für Gewinde M10
Gusseisenwerkstoffe 33
Gesamtlänge L1 mm 127
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen