Kurzstufenbohrer HSS M3 KL 90G. TiN Gühring

Artikelnummer: Z00280883
EAN: 4049844005525
Herstellernummer: 9002500034000
GÜHRING
Kurzstufenbohrer HSS M3 KL 90G. TiN Gühring
Inkl. Steuern: 18,42 € VE 1 Stück Netto 15,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurzstufenbohrer 90° für Gewindekernbohrungen, TiN-beschichtet, GÜHRING Ausführung: HSS, nach Werksnorm, Typ N. Sehr torsionsstabiles Modell, profilgeschliffen, Oberfläche , rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Kurze Bauform nach DIN 1897, Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Bohrung und Senkung werden in einem Arbeitsgang zueinander fluchtend gefertigt. Ø-Toleranz: d1 = h6. Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen. Ausführung: Senkwinkel 90°. Anwendung: Für Gewindekernbohrungen nach DIN 336, Teil 1 und Freisenkungen 90° entsprechend den Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273. Besonders für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen geeignet. Attribute: Bohrer-Ø d1 x Senker-Ø d2: 2,5 x 3,4 mm, Bohrstufenlänge l3: 8,8 mm, für Gewinde: M3 , Gesamtlänge l1: 52 mm, Spirallänge l2: 20 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 18
Stähle bis 1000 N/mm2 30
Spirallänge l2 mm 20
Bohrstufenlänge l3 mm 8,8
Bohrer-D d1 x Senker-D d2 mm 2,5 x 3,4
Kupfer, Messing, Bronzen 65
Für Gewinde M3
Gusseisenwerkstoffe 33
Gesamtlänge L1 mm 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen