Stufenbohrer HSS-G Gr.3 6-30 mm

Artikelnummer: Z00002404
EAN: 4000146760031
Herstellernummer: 76003
Stufenbohrer HSS-G Gr.3 6-30 mm
Inkl. Steuern: 46,30 € VE 1 Stück Netto 38,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stufenbohrer HSS

  • Scharfe Bohrerspitze: sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
  • Zwei Schneiden
  • Verschiedenste Durchmesser (bis zu 30 mm) können mit einem Bohrer gebohrt werden
  • Übergang von Stufe zu Stufe 45°
  • Die jeweils nächstgrößere Stufe kann zum leichten Ansenken oder Entgraten verwendet werden
  • Durch zweiseitiges Bohren kann eine Wanddicke bis zu 7 mm bearbeitet werden
  • Zur Verwendung in Hand- und Standbohrmaschinen
  • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
  • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ØSchaft 10
Gr. 3
Material HSS
GL 100
Abst. 2
Spitzenanschliff Werksnorm
Bb 6 - 30
Toleranz Werksnorm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen