Stufenbohrer HSSE, 180°, kurz, für Durchgangsloch, M4

Artikelnummer: Z00443535
EAN: 4045053081558
Stufenbohrer HSSE, 180°, kurz, für Durchgangsloch, M4
Inkl. Steuern: 15,04 € VE 1 Stück Netto 12,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung



Senkung mittel.

- In einem einzigen Arbeitsgang wird die Kernlochbohrung und Senkung fluchtgenau eingebracht - Kurze Ausführung, daher hohe Stabilität und Zentriergenauigkeit - Besonders geeignet für CNC-Maschinen

Zum Herstellen von Schrauben-Durchgangslöchern 180° DIN/ISO 273 und Senkungen nach DIN 74 Teil 2, Zylinderkopfschrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und ISO 1207.

Beachten: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufen-Ø d ±0,05 (mm) 4,5
Schaft-D d2 h8 mm 8,0
Senker-Ø D = h9 (mm) 8
Bohrstufenlänge I (mm) 11
Für Gewinde M4
Gesamtlänge L (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen