Stufenbohrer HSSE, 90°, kurz, für Durchgangsloch, M3

Artikelnummer: Z00433943
EAN: 4045053081336
Stufenbohrer HSSE, 90°, kurz, für Durchgangsloch, M3
Inkl. Steuern: 10,44 € VE 1 Stück Netto 8,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung



- In einem einzigen Arbeitsgang wird die Kernlochbohrung und Senkung fluchtgenau eingebracht - Kurze Ausführung, daher hohe Stabilität und Zentriergenauigkeit - Besonders geeignet für CNC-Maschinen

Zum Herstellen von Schrauben-Durchgangslöchern 90° DIN/ISO 273 und Senkungen nach DIN 74 Teil 1, Senkkopfschrauben nach ISO 2009-2010 und DIN 963-966.

Beachten: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 h8 mm 6,5
für Gewinde M3
Stufen-Ø d ±0,05 3,2 Millimeter
Gesamtlänge L 45 Millimeter
Senker-Ø D = h9 6,5 Millimeter
Bohrstufenlänge I 9 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen