Quality Brand Stufenbohrer HSSE, 90°, kurz, für Durchgangsloch, M4

Artikelnummer:  
Z00433944 
EAN:  
4045053081343 
Marke:  
Quality Brand 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

12,05 €

Netto 10,13 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bohrstufenlänge I 11 Millimeter
Gesamtlänge L 50 Millimeter
Schaft-D d2 h8 mm 8,6
Senker-Ø D = h9 8,6 Millimeter
Stufen-Ø d ±0,05 4,3 Millimeter
für Gewinde M4
Alle technische daten

Produktbeschreibung



- In einem einzigen Arbeitsgang wird die Kernlochbohrung und Senkung fluchtgenau eingebracht - Kurze Ausführung, daher hohe Stabilität und Zentriergenauigkeit - Besonders geeignet für CNC-Maschinen

Zum Herstellen von Schrauben-Durchgangslöchern 90° DIN/ISO 273 und Senkungen nach DIN 74 Teil 1, Senkkopfschrauben nach ISO 2009-2010 und DIN 963-966.

Beachten: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben