Stufenbohrer HSSE, 90°, kurz, für Durchgangsloch, M8

Artikelnummer: Z00433947
EAN: 4045053081374
Stufenbohrer HSSE, 90°, kurz, für Durchgangsloch, M8
Inkl. Steuern: 29,63 € VE 1 Stück Netto 24,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung



- In einem einzigen Arbeitsgang wird die Kernlochbohrung und Senkung fluchtgenau eingebracht - Kurze Ausführung, daher hohe Stabilität und Zentriergenauigkeit - Besonders geeignet für CNC-Maschinen

Zum Herstellen von Schrauben-Durchgangslöchern 90° DIN/ISO 273 und Senkungen nach DIN 74 Teil 1, Senkkopfschrauben nach ISO 2009-2010 und DIN 963-966.

Beachten: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufen-Ø d ±0,05 8,4 Millimeter
Gesamtlänge L 100 Millimeter
Bohrstufenlänge I 19 Millimeter
Senker-Ø D = h9 16,4 Millimeter
Schaft-D d2 h8 mm 12,5
für Gewinde M8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen