Stufenbohrer HSSE, 90°, kurz, für Kernloch, M12

Artikelnummer: Z00443526
EAN: 4045053083194
Stufenbohrer HSSE, 90°, kurz, für Kernloch, M12
Inkl. Steuern: 28,01 € VE 1 Stück Netto 23,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung



- In einem einzigen Arbeitsgang wird die Kernlochbohrung und Senkung fluchtgenau eingebracht - Kurze Ausführung, daher hohe Stabilität und Zentriergenauigkeit - Besonders geeignet für CNC-Maschinen

Zum Herstellen von Gewindekernbohrungen nach DIN 336, Teil 1 und Freisenkungen 90°.

Beachten: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufen-Ø d ±0,05 (mm) 10,2
Spannutlänge l1 (mm) 54
Schaft-D h8 mm 14,0
Senker-Ø D = h8 (mm) 14,0
Bohrstufenlänge I2 (mm) 29
Für Gewinde M12
Gesamtlänge L (mm) 107
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen