Quality Brand Stufenbohrer HSSE TiAlN-X5Cut, 90°, kurz, für Kernloch, M6

Artikelnummer: Z00443530
EAN: 4045053083262
Quality Brand Stufenbohrer HSSE TiAlN-X5Cut, 90°, kurz, für Kernloch, M6
Brutto Set-Preis 21,41 € Netto 17,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiAIN X5Cut

TiAlN-X5Cut beschichtet (härtere Hartstoffschicht).

- In einem einzigen Arbeitsgang wird die Kernlochbohrung und Senkung fluchtgenau eingebracht - Kurze Ausführung, daher hohe Stabilität und Zentriergenauigkeit - Besonders geeignet für CNC-Maschinen

Zum Herstellen von Gewindekernbohrungen nach DIN 336, Teil 1 und Freisenkungen 90°.

Beachten: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrstufenlänge I2 16 Millimeter
Gesamtlänge L 70 Millimeter
Spannutlänge l1 31 Millimeter
Schaft-D h8 mm 6,6
Senker-Ø D = h8 6,6 Millimeter
Stufen-Ø d ±0,05 5,0 Millimeter
für Gewinde M6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]