Stufenbohrer VHM TiAlN, 90°, kurz, für Kernloch, M8

Artikelnummer: Z00433926
EAN: 4045053259490
Stufenbohrer VHM TiAlN, 90°, kurz, für Kernloch, M8
Inkl. Steuern: 76,85 € VE 1 Stück Netto 64,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM

VHM K40UF. - In einem einzigen Arbeitsgang wird die Kernlochbohrung und Senkung fluchtgenau eingebracht - Kurze Ausführung, daher hohe Stabilität und Zentriergenauigkeit - Besonders geeignet für CNC-Maschinen

Zum Herstellen von Gewindekernbohrungen nach DIN 336, Teil 1 und Freisenkungen 90°.

Beachten: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufen-Ø d = h8 (mm) 6,8
Spannutlänge l1 (mm) 47
Schaft-D h8 mm 10
Senker-Ø D = h8 (mm) 9,0
Bohrstufenlänge I2 (mm) 21,0
Für Gewinde M8
Gesamtlänge L (mm) 89
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen