HSS-Stufenbohrer 4-12 mm

Artikelnummer: Z00349170
EAN: 4047728023948
Herstellernummer: V2394
HSS-Stufenbohrer 4-12 mm
Inkl. Steuern: 18,80 € VE 1 Stück Netto 15,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Stufenbohrer 4-12 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728023948
  • Modell: V2394
  • Hochwertiges VIGOR Stufenbohrer Produkt aus der Kategorie Bohrer & Senker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser_min-max 4 - 12
Durchmesser, max. mm 12
Durchmesser, min. mm 4
Gesamtlänge (mm) 65
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen