Stufenpratze Nr.7000 Gr.0x14 AMF

Artikelnummer: Z00042330
EAN: 1234
Herstellernummer: 74765
Stufenpratze Nr.7000 Gr.0x14 AMF
Inkl. Steuern: 104,55 € VE 1 Stück Netto 87,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8 Anwendung: Diese Stufenpratze ist als Spanneinheit schnell einsatzbereit. Die Feinabstufung der Rastentreppe ermöglicht ein schnelles Anpassen an jede Werkstückhöhe bis zu ca. 320 mm. Durch die kompakte Bauweise benötigt die Stufenpratze wenig Platz auf dem Maschinentisch B=34mm C=14mm H=0 - 45mm L=140mm S=0,75mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nuten (mm) 14
Größe 0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen