AMF Stufenpratze Nr.7000 Gr.0x16 AMF

Artikelnummer: Z00042336
EAN: 4020772074821
Herstellernummer: 74823
AMF Stufenpratze Nr.7000 Gr.0x16 AMF
Inkl. Steuern: 172,34 € VE 1 Stück Netto 144,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8 Anwendung: Diese Stufenpratze ist als Spanneinheit schnell einsatzbereit. Die Feinabstufung der Rastentreppe ermöglicht ein schnelles Anpassen an jede Werkstückhöhe bis zu ca. 320 mm. Durch die kompakte Bauweise benötigt die Stufenpratze wenig Platz auf dem Maschinentisch B=50mm C=20mm H=0 - 70mm L=160mm S=1,25mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 0
T-Nuten 16 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen