Stufenpratze Nr.7000 Gr.2x14 AMF

Artikelnummer: Z00042332
EAN: 1234
Herstellernummer: 74781
Stufenpratze Nr.7000 Gr.2x14 AMF
Inkl. Steuern: 119,32 € VE 1 Stück Netto 100,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8 Anwendung: Diese Stufenpratze ist als Spanneinheit schnell einsatzbereit. Die Feinabstufung der Rastentreppe ermöglicht ein schnelles Anpassen an jede Werkstückhöhe bis zu ca. 320 mm. Durch die kompakte Bauweise benötigt die Stufenpratze wenig Platz auf dem Maschinentisch B=34mm C=15mm H=30 - 75mm L=112mm S=1,25mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nuten (mm) 14
Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen