Alu-Stehleiter 12 St.,einseitig, clip-step, Arbeitsh. 5,00

Artikelnummer: Z00430866
EAN: 4031405415126
Alu-Stehleiter 12 St.,einseitig, clip-step, Arbeitsh. 5,00
Inkl. Steuern: 443,08 € VE 1 Stück Netto 372,34 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einseitig mit clip-step

Das neue Safe-Cap am Gelenk aus robustem Kunststoff schützt beim Verladen und Aufbewahren der Leiter: Wände, KFZ-Ladeflächen u.v.m. und das Gelenk selbst. - 80 mm tiefe geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung - Mit optimiertem Leiterngelenk mit größerer Anlagefläche und höherer Wandstärke - Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise und rutschsichere nivello®-Leiterschuhe - Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten - Praktische Ergo-Pad Tragehilfe: Griffzone mit Klemm- und Tragevorrichtung - Stufenabstand: 235 mm - Leiterneigung: 20°

Optimal für feuchte Bereiche. Mit Clip-Step Trittauflage für eine bis zu 60 % optimierte Rutschhemmung. Vollflächig und passgenau auf Stufe aufgeclippt. Sie ist widerstandsfähig, langlebig und effizient.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenanzahl inkl. Sicherheits-Brücke 1 x 12
Arbeitshöhe bis ca. (m) 5,00
Gesamthöhe (m) 3,48
Gewicht, ca. (kg) 15,2
Untere äußere Breite (m) 0,72
Zul. Standhöhe (m) 2,83
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen