Alu-Stehleiter 14 Stufen, einseitig, Arbeitshöhe 5,50 m

Artikelnummer: Z00430857
EAN: 4031405401143
Alu-Stehleiter 14 Stufen, einseitig, Arbeitshöhe 5,50 m
Inkl. Steuern: 385,81 € VE 1 Stück Netto 324,21 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar

Das neue Safe-Cap am Gelenk aus robustem Kunststoff schützt beim Verladen und Aufbewahren der Leiter: Wände, KFZ-Ladeflächen u.v.m. und das Gelenk selbst. - 80 mm tiefe geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung - Mit optimiertem Leiterngelenk mit größerer Anlagefläche und höherer Wandstärke - Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise und rutschsichere nivello®-Leiterschuhe - Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten - Praktische Ergo-Pad Tragehilfe: Griffzone mit Klemm- und Tragevorrichtung - Stufenabstand: 235 mm - Leiterneigung: 20°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenanzahl inkl. Sicherheits-Brücke 1 x 14
Arbeitshöhe bis ca. (m) 5,50
Gesamthöhe (m) 3,95
Gewicht, ca. (kg) 18,0
Untere äußere Breite (m) 0,78
Zul. Standhöhe (m) 3,30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen