Hailo ChampionsLine XXR 225, 5 Stufen/8895-021 5 Stufen

Artikelnummer: Z00498317
EAN: 4007126002525
Herstellernummer: 8895-021
Hailo ChampionsLine XXR 225, 5 Stufen/8895-021 5 Stufen
Inkl. Steuern: 119,49 € VE 1 Stück Netto 100,41 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Aluminium-Stufenstehleiter belastbar bis 225 kg • mit Multifunktions-Schale, Eimerhaken und Kabelklemme • XXL-Stufen: 13 cm • ausziehbarer Haltebügel • mit neuer Sicherheits-Ver- und Entriegelung der Plattform

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 280 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen