Hailo ProfiLine L50, 3 Stufen/8933-021 3 Stufen

Artikelnummer: Z00498314
EAN: 4007126002600
Herstellernummer: 8933-021
Hailo ProfiLine L50, 3 Stufen/8933-021 3 Stufen
Inkl. Steuern: 66,08 € VE 1 Stück Netto 55,53 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• grauer Sicherheitsbügel mit Eimerhaken • Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung • HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung • rutschsicherer Steckfuß • belastbar bis 150 kg • mit neuer Sicherheits-Ver- und Entriegelung der Plattform

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 235 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen