Hailo XXL, 6 Stufen/8816-021 6 Stufen

Artikelnummer: Z00498310
EAN: 04007126002570
Herstellernummer: 8816-021
Hailo
Hailo XXL, 6 Stufen/8816-021 6 Stufen
Inkl. Steuern: 140,13 € VE 1 Stück Netto 117,76 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• XXL Stufen: 13 cm • Anti-Rutsch-Riffelung • mit Multifunktionsschale, Eimerhaken, Kabelklemme • HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung • mehr Kniefreiheit • rutschsicherer Steckfuß • belastbar bis 150 kg • mit neuer Sicherheits-Ver- und Entriegelung der Plattform

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 305 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen