Sitz-Stehstuhl Flex m.Gleitern,Fußring,Rückenstütze Integralsch. Sitz-H.510-780

Artikelnummer: Z00067825
EAN: 4016849433882
Herstellernummer: 9419-2000
Sitz-Stehstuhl Flex m.Gleitern,Fußring,Rückenstütze Integralsch. Sitz-H.510-780
Inkl. Steuern: 179,64 € VE 1 Stück Netto 150,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder- Sitzhöheneinstellung · um 360° drehbar · Sitzfläche mit integrierter Rückenstütze für optimale Entlastung · strukturierte, rutschhemmende Sitz- und Rückenfläche aus softem, schwarzen PU- Schaum · Fünffuß- Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter und höhenverstellbarem Fußring, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Polster PU-Schaum
Sitzhöhenverstellung (mm) 510-780
Polsterfarbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen