Bürodrehstuhl, 3D-Sitzmechanik, Wannen-Sitz-BxTxH 470x440x430-530 mm, Fußkr. Polyamid schwarz, Bezug schwarz

Artikelnummer: Z00531287
EAN: 4250416831477
Herstellernummer: 6605-109
Bürodrehstuhl, 3D-Sitzmechanik, Wannen-Sitz-BxTxH 470x440x430-530 mm, Fußkr. Polyamid schwarz, Bezug schwarz
Inkl. Steuern: 502,68 € VE 1 Stück Netto 422,42 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fitness Flex - für mehr Bewegung im Büro
Office Flex
· Ergonomisches Sitzen mit 3D-Fitnessball-Mechanik
· Medizinisch begutachtet und bestätigt von unabhängigen Instituten und Wissenschaftlern

Diese 3D-Sitzmechanik bietet höchsten Sitzkomfort, da der Körper auf Wunsch in Bewegung gehalten werden kann - ähnlich wie auf einem Sitzball. Wechselnde Sitzhaltungen entspannen die Muskulatur, aktivieren die Venenpumpe und fördern die Durchblutung. Die medizinische, flexible Rückenlehne sorgt für eine Entlastung des Schulter- und Nackenbereichs und beugt aktiv gegen Haltungsschäden vor.

Leistungsmerkmale
Rückenlehne
· Gegen Rückenbrand
· Flexible Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule, Aufbau der Bandscheiben und Stärkung der Muskulatur
· Integrierte Lordosenstütze zur Stützung im Lendenwirbelbereich
Gestell
· Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Gasfeder
· Formschönes und stabiles Fußkreuz in schwarz aus 70% Polyamid und 30% Glasfaser
· Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
· Rollen für harte Böden und höhenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis
· Mit orthopädischem Wannensitz
Stoffbezug 100 % Polypropylen
Sitzhöhe: 430 - 530 mm
Sitzbreite: 470 mm
Sitztiefe: 440 mm
Rückenlehnenhöhe: 580 - 630 mm
Stofffarbe: schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen