Bürodrehstuhl, Gr.L, Sitz BxTxH 460x440x420-530 mm, Lehnenh. 560-610 mm, Lendenwirbelst., Bezug schwarz

Artikelnummer: Z00543283
EAN: 4250416824738
Herstellernummer: 1000L-109
Bürodrehstuhl, Gr.L, Sitz BxTxH 460x440x420-530 mm, Lehnenh. 560-610 mm, Lendenwirbelst., Bezug schwarz
Inkl. Steuern: 383,33 € VE 1 Stück Netto 322,13 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bandscheiben-Bürodrehstühle nach Maß
∙ Sitzen nach Maß - durch die Konfektionsgrößen S - M - L - XL ∙ Der optimale Bandscheiben-Drehstuhl mit technisch hochwertiger Ausstattung, exakt nach ergonomischen und arbeitsmedizinischen Erkenntnissen konstruiert ∙ Dieser Bandscheiben-Drehstuhl in den Konfektionsgrößen S, M, L, und XL bietet eine spürbare Entlastung der Wirbelsäule und beugt somit Rückenschmerzen und dem Rückenbrand vor ∙ Bessere Nährstoffversorgung für die Bandscheiben durch Punkt-Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung ∙ Mehr Entspannung und Halt für den Nacken- und Schulterbereich durch eine anatomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze ∙ Durch die besondere und optimale Abstimmung von Sitzfläche und Rückenlehne kann eine bandscheibengerechte Sitzhaltung immer eingenommen werden
Leistungsmerkmale:
∙ Medizinisch ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung verstellbar
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels TÜV-geprüfter Sicherheits-Gasfeder
∙ Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
∙ Ergonomischer Bandscheibensitz
∙ Formschönes und stabiles Fußkreuz, schwarz RAL 9011 aus 70% Polyamid und 30% Glasfaser verstärkt
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
∙ Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis (Armlehnen können nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen)
· Größe L - geeignet für Personen leichter als 100 kg und größer als 170 cm
Stoffbezug 100% Polypropylen
Sitzhöhe: 420 - 530 mm
Sitzbreite: 460 mm
Sitztiefe: 440 mm
Rückenlehnenhöhe: 560 - 610 mm
Rückenlehnenbreite: 440 mm
Stofffarbe: schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen