Bürodrehstuhl, Sitz BxTxH 480x460x440-560 mm, Lehnenh. 560-610 mm, Bandscheibensitz, Synchronmech., Bezug schwarz

Artikelnummer: Z00546865
EAN: 4250416825001
Herstellernummer: 1200B-109
Bürodrehstuhl, Sitz BxTxH 480x460x440-560 mm, Lehnenh. 560-610 mm, Bandscheibensitz, Synchronmech., Bezug schwarz
Inkl. Steuern: 492,93 € VE 1 Stück Netto 414,23 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ergonomie-Bürodrehstühle
Der Optimale Bandscheiben-Drehstuhl mit technisch hochwertiger Ausstattung, nach ergonomischen und arbeitsmedizinischen Erkenntnissen konstruiert. Dieser Stuhl sorgt für eine spürbare Entlastung der Wirbelsäule und beugt somit Rückenschmerzen und Rückenbrand vor.

Leistungsmerkmale:
· Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels TÜV-geprüfter Sicherheits-Gasfeder
· Mehr Entspannung und Halt für den Nacken- und Schulterbereich durch eine anatomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze, in Höhe und Neigung verstellbar
· Durch Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung und separater Sitzneigeverstellung kann eine bandscheibengerechte Sitzhaltung immer eingenommen werden und ermöglicht so eine bessere Nährstoffversorgung für die Bandscheiben
· Ergonomischer Profi-Bandscheibensitz mit Micro-Taschenfederkern
· Schiebesitz, inkl. 50 mm Sitztiefenverstellung
· Formschönes und stabiles Fußkreuz in schwarz
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
∙ Rollen für harte Böden und höhenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis (Armlehnen können nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen).
Stoffbezug: 100% Polypropylen
Sitzhöhe: 440 - 560 mm
Sitzbreite: 480 mm
Sitztiefe: 460 - 510 mm
Rückenlehnenhöhe: 560 - 610 mm
Rückenlehnenbreite: 440 mm
Farbe: schwarz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen