Bürodrehstuhl, Sitz BxTxH 490x460-510x460-560 mm, Lehnenh. 600-670 mm, Fußkr. Aluminium silber, Bezug schwarz

Artikelnummer: Z00541828
EAN: 4250416824578
Herstellernummer: 1500-109 ALU-FK
Bürodrehstuhl, Sitz BxTxH 490x460-510x460-560 mm, Lehnenh. 600-670 mm, Fußkr. Aluminium silber, Bezug schwarz
Inkl. Steuern: 456,40 € VE 1 Stück Netto 383,53 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Profi-Bandscheiben-Bürodrehstühle
Leistungsmerkmale
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels TÜV-geprüfter Sicherheits-Gasfeder
∙ Medizinisch ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung verstellbar
∙ Hip-Move-Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung bis 125 kg einstellbar
∙ Abnehmbarer, orthopädischer Komfortsitz
∙ Schiebesitz, inkl. 50 mm Sitztiefenverstellung
· Formschönes und stabiles Fußkreuz
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
∙ Rollen für harte Böden und höhenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis (Armlehnen können nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen)
· Fußkreuz Aluminium poliert, silber
Stoffbezug 100 % Polypropylen
Sitzhöhe: 460 - 560 mm
Sitzbreite: 490 mm
Sitztiefe: 460 - 510 mm
Rückenlehnenhöhe: 600 - 670 mm
Rückenlehnenbreite: 490 mm
Stofffarbe: schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen