Wannens.-Bürodrehstuhl, Sitz BxTxH 450x440x430-530 mm, Hochlehner, Gestell schwarz, Bezug bordeaux

Artikelnummer: Z00545377
EAN: 4250416824899
Herstellernummer: 4005-104
Wannens.-Bürodrehstuhl, Sitz BxTxH 450x440x430-530 mm, Hochlehner, Gestell schwarz, Bezug bordeaux
Inkl. Steuern: 266,46 € VE 1 Stück Netto 223,92 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bürodrehstühle
∙ Robuster und wartungsfreier Büro-Drehstuhl in erstklassiger Verarbeitung
∙ Für alle Arbeitsbereiche
∙ Rückenlehnenhöhe und -neigung individuell mechanisch einstellbar für eine ergonomische Sitzhaltung
· Bequemer Wannensitz
· Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
∙ Rollen für harte Böden und höhenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis (Armlehnen können nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen)
Stoffbezug: 100 % Polypropylen
Sitzhöhe: 430 - 530 mm
Sitzbreite: 450 mm
Sitztiefe: 440 mm
Rückenlehnenhöhe: 560 mm
Rückenlehnenbreite: 440 mm
Stofffarbe: bordeaux

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen