Allzweckplane 3000x4000mm Multi Tarp100 wasserdicht/reißfest Alu.-Ösen PP-Schnur

Artikelnummer: Z00064807
EAN: 8713737015101
Herstellernummer: MULTI- TARP 100
Allzweckplane 3000x4000mm Multi Tarp100 wasserdicht/reißfest Alu.-Ösen PP-Schnur
Inkl. Steuern: 13,74 € VE 1 Stück (12 m²) Netto 11,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,15 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

naturfarben · 100% wasserdicht, reißfest, UV-stabilisiert · aus umweltfreundlichem Polyethylen · HD-PE-Bändchengewebe, beidseitig LD-PE-beschichtet · Multi-Tarp 100, mit eingesäumter PP-Schnur und Aluminium-Ösen im Abstand von je 1000 mm · die Randverstärkung und die stabilen Aluminium-Ösen ermöglichen ein festes Verzurren der Plane, so wird das Wegfliegen der Plane bei starkem Wind verhindert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 3000
Fläche (m²) 12
Material Polyethylen
Länge (mm) 4000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen