Metall-Bandsäge GBS 218 Eco AutoCut, 35 + 70 min-1 U/min.

Artikelnummer: Z00523231
EAN: 4399901203426
Herstellernummer: 20342
Metall-Bandsäge GBS 218 Eco AutoCut, 35 + 70 min-1 U/min.
Inkl. Steuern: 3.022,23 € VE 1 Stück Netto 2.539,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Berg & Schmid Metall-Bandsäge GBS 218 Eco AutoCut mit automatischer Sägerahmenabsenkung. Das 3 Stufen-AutoCut-System besteht aus Hydraulikzylinder, Vorschubregelung, Federpaket und Endschalter. 2 Geschwindigkeiten. Für Gehrungsschnitte 60°. Spannstock mit Schnellspannvorrichtung. Elektrische Bandspannnungskontrolle und Kühlautomatik.
Lieferumfang:Berg & Schmid Metallbandsäge GBS 218 Eco AutoCut und Unterbau.
Hinweis:Abbildung enthält Sonderzubehör
Vorteile:- 3 Stufen-AutoCut-System
- zentrale Vorschubregelung
- automatische Sägerahmenabsenkung
- elektrische Kühlautomatik

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sägebandabmessung (mm) 2.455 x 27 x 0,90
Schneidbereich 90°/45°/60° rund (mm) 220 / 150 / 90
Schneidbereich 90°/45°/60° Rechteck (mm) 230 x 185 / 150 x 210 / 90 x 100
Schneidbereich 90°/45°/60° Quadrat (mm) 210 / 150 / 90
Drehzahl (min-1) 35 + 70
Leistungsaufnahme (400 V) (kW) 1,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen