Metall-Bandsäge GBS 242 DG AutoCut, Metallbandsäge

Artikelnummer: Z00523233
Herstellernummer: 20346 FS
Metall-Bandsäge GBS 242 DG AutoCut, Metallbandsäge
Inkl. Steuern: 4.716,48 € VE 1 Stück Netto 3.963,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Berg & Schmid Metall-Bandsäge GBS 242 AutoCut mit automatischer Sägerahmenabsenkung. Das 3 Stufen-AutoCut-System besteht aus: Hydraulikzylinder, Vorschubregelung, Federpaket und Endschalter. 2 Geschwindigkeiten. Für Gehrungsschnitte links 60° und rechts 45°. Schnellspannstock in x/y - Achse verschiebbar. Schnellspannhebel für einfaches Handling. Kugelgelagerter Drehtisch für leichte Gehrungsverstellung. Abschließbarer Hauptschalter, NOT-Aus separat. Elektrische Anzeige von Sägebandspannung, Öffnungsabdeckkasten, Maschinenbereitschaft mit Sperrfunktion zur Sicherheit.
Lieferumfang:Berg & Schmid Montagebandsäge GBS 242 DG AutoCut und Unterbau.
Hinweis:Abbildung enthält Sonderzubehör
Vorteile:- 3 Stufen-AutoCut-System
- automatische Sägerahmenabsenkung
- elektrische Multifunktionsanzeige

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sägebandabmessung (mm) 2.965 x 27 x 0,9
Schneidbereich 90°/45° li./60° li./45° re. rund (mm) 240 / 220 / 140 / 170
Schneidbereich 90°/45°/60° Rechteck (mm) 285 x 105 / 210 x 200 / 140 x 130 / 170 x 170
Drehzahl (min-1) 37 + 74
Ausfuehrung Metallbandsäge
Leistungsaufnahme (400 V) (kW) 1,1 / 1,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen