Metall-Bandsäge GBS 242 DG HA-I

Artikelnummer: Z00523234
EAN: 4399901203471
Herstellernummer: 20350
Metall-Bandsäge GBS 242 DG HA-I
Inkl. Steuern: 7.288,86 € VE 1 Stück Netto 6.125,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Berg & Schmid Metall-Bandsäge GBS 242 HA-I mit halbautomatischer Funktion. 2 Geschwindigkeiten. Für Gehrungsschnitte links 60° und rechts 45°. Hydraulischer kugelgelagerter Drehtisch für leichte Gehrungsverstellung. Abschließbarer Hauptschalter, NOT-Aus separat. Elektrische Anzeige von Sägebandspannung, Maschinenbereitschaft mit Sperrfunktion zur Sicherheit. Zusatzfunktion: Sägerahmen im Stillstand bewegen über Schalter Heben/Senken. Integrierter Schnittdruck-Vorschubregler. Maschinenuntergestell mit abnehmbarer Spänewanne.
Lieferumfang:Berg & Schmid Montagebandsäge GBS 242 DG HA-I und Unterbau (beigepackt).
Hinweis:Abbildung enthält Sonderzubehör
Vorteile:- Amperemeter wie GBS 250
- kugelgelagerter Drehtisch
- Materialtaster

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sägebandabmessung (mm) 2.965 x 27 x 0,9
Schneidbereich 90°/45° li./60° li./45° re. rund (mm) 250 / 220 / 140 / 170
Schneidbereich 90°/45°/60° Rechteck (mm) 290 x 210 / 210 x 200 / 140 x 130 / 170 x 170
Drehzahl (min-1) 37 + 74
Leistungsaufnahme (400 V) (kW) 1,1 / 1,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen