Metall-Kreissäge Mini-Compact

Artikelnummer: Z00523199
Herstellernummer: 20005
Metall-Kreissäge Mini-Compact
Inkl. Steuern: 1.155,34 € VE 1 Stück Netto 970,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Berg & Schmid Metall-Kreissäge Mini-Compact. Montagesäge für den Baustelleneinsatz mit großem Schneidbereich und hoher Durchzugskraft. Stabiles Spezialgetriebe mit optimaler Drehzahl zum Sägen verschiedenster Materialien. Automatische Kühlung des Sägeblattes durch seperate Pumpe. Gehrungsschnitte bis 45° links durch Schwenken des Getriebekopfes.
Lieferumfang:Berg & Schmid Metall-Kreissäge Mini-Compact, Sicherheitsschalter und Längenanschlag. Ohne Sägeblatt.
Vorteile:- kompakt und leicht
- durchzugsstarke Säge
- Spezialgetriebe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidbereich 90°/45° rund (mm) 85 / 80
Schneidbereich 90°/45° Rechteck (mm) 100 x 65 / 90 x 60
Schneidbereich 90°/45° Quadrat (mm) 75 / 75
Drehzahl (min-1) 54
Abmessung (Sägeblatt-Abmessung) (mm) 250 x 2 x 32
Leistungsaufnahme (230 V) (kW) 0,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen