Montagebandsäge PBS 110 ESC

Artikelnummer: Z00523236
EAN: 4399901203112
Herstellernummer: 20311
Montagebandsäge PBS 110 ESC
Inkl. Steuern: 724,82 € VE 1 Stück Netto 609,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 14 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sägebandabmessung (mm) 1.440 x 13 x 0,65
Schneidbereich 90°/45°/60° rund (mm) 110 / 85 / 60
Schneidbereich 90°/45°/60° Rechteck (mm) 130 x 110 / 85 x 85 / 60 x 70
Schneidbereich 90°/45°/60° Quadrat (mm) 110 / 85 / 60
Drehzahl (min-1) 30 - 80
Leistungsaufnahme (230 V) (kW) 1,05
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen