Montagebandsäge PBS 171 ESC

Artikelnummer: Z00523238
EAN: 4399901203273
Herstellernummer: 20327
Montagebandsäge PBS 171 ESC
Inkl. Steuern: 1.059,96 € VE 1 Stück Netto 890,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sägebandabmessung (mm) 2.035 x 20 x 0,90
Schneidbereich 90°/45°/60° rund (mm) 172 / 130 / 85
Schneidbereich 90°/45°/60° Rechteck (mm) 170 x 170 / 130 x 130 / 80 x 90
Schneidbereich 90°/45°/60° Quadrat (mm) 170 / 130 / 80
Drehzahl (min-1) 30 - 80
Leistungsaufnahme (230 V) (kW) 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen