Montagebandsäge PBS 90 ESC

Artikelnummer: Z00523235
Herstellernummer: 20309
Montagebandsäge PBS 90 ESC
Inkl. Steuern: 540,75 € VE 1 Stück Netto 454,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Berg & Schmid Montagebandsäge PBS 90 ESC, besonders robust und leistungsstark. Verwindungsfreie Aluminiumdruckguss Platte mit integrierten Füßen. Ergonomischer, bruchsicherer Industriehandgriff. Hochleistungsmotor mit Überlast- und Thermoschutz. Stufenloser Drehzahlregler. Mit Easy-Change-Kohlebürsten. Für gerade und Gehrungsschnitte. Geeignet für Trockenschnitte von Rohren und Profilen.
Lieferumfang:Berg & Schmid Montagebandsäge PBS 90 ESC und Sägeband.
Vorteile:- die Handwerkersäge für die Baustelle
- robust durch Maschinenfuß aus Alu
- Hochleistungsmotor mit Überlast- und Thermoschutz
- Leichtlauflager für Langlebigkeit und Exaktheit
- verwindungsfreier Sägetisch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sägebandabmessung (mm) 1.335 x 13 x 0,65
Schneidbereich 90°/45° rund (mm) 100 / 70
Schneidbereich 90°/45° Rechteck (mm) 100 x 100 / 70 x 70
Schneidbereich 90°/45° Quadrat (mm) 100 / 70
Drehzahl (min-1) 30 - 80
Leistungsaufnahme (230 V) (kW) 0,95

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen